Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 25V; 100A; Idm: 500A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SIDR140DP-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIDR140DP-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Drain-Source Spannung: 25V
Drainstrom: 100A
Widerstand im Leitungszustand: 0,9mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 125W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 170nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Drainstrom im Impuls: 500A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3000
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 1,74*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,996*
€ 3,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 5.220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SIR140DP-T1-RE3
ab € 0,891*
Ähnlich
Vishay
SIDR220DP-T1-GE3
ab € 1,15*
Ähnlich
Vishay
SIRA20DP-T1-RE3
ab € 0,741*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.