Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 100V; 104A; Idm: 200A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIDR668ADP-T1-RE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIDR668ADP-T1-RE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 104A
Widerstand im Leitungszustand: 7mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 125W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 81nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 200A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.462,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,48757* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.674,39*
€ 5.562,5241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.632,24*
€ 5.512,3656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.519,11*
€ 5.377,7409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.469,04*
€ 5.318,1576
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.462,71*
€ 5.310,6249
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.