Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 40V; 60A; Idm: 100A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIE812DF-T1-E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIE812DF-T1-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 60A
Widerstand im Leitungszustand: 3,4mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 125W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 170nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 100A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.461,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,82064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.715,63*
€ 6.801,5997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.677,95*
€ 6.756,7605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.533,98*
€ 6.585,4362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.471,91*
€ 6.511,5729
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.461,92*
€ 6.499,6848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.