Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 13A; Idm: 45A; 227W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIHB22N60EL-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHB22N60EL-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK;TO263
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 13A
Widerstand im Leitungszustand: 197mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 227W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 74nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 45A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.