Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 3,2A; Idm: 10A; 62,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SIHD6N80AE-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHD6N80AE-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK;TO252
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 3,2A
Widerstand im Leitungszustand: 0,95Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 62,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 22,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 10A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,55*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.