Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 3,4A; Idm: 15A; 78W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SIHD6N80E-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHD6N80E-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK;TO252
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 3,4A
Widerstand im Leitungszustand: 940mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 78W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 44nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 15A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,83*
€ 2,21*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 2,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.