Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 900V; 2,3A; Idm: 14A; 125W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIHFBF30S-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHFBF30S-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK;TO263
Drain-Source Spannung: 900V
Drainstrom: 2,3A
Widerstand im Leitungszustand: 3,7Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 125W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 78nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 14A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.