Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 1,5A; Idm: 8A; 42W; DPAK,TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIHFR420-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHFR420-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK;TO252
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 1,5A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 42W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 19nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.