Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 5,8A; Idm: 37A; 170W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIHFS9N60A-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHFS9N60A-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK;TO263
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 5,8A
Widerstand im Leitungszustand: 0,75Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 170W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 49nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 37A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.