Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 650V; 10A; Idm: 38A; 56W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIHH14N65E-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHH14N65E-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: PowerPAK® 8x8L
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 10A
Widerstand im Leitungszustand: 0,26Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 56W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 96nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 38A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.