Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 650V; 14A; Idm: 55A; 202W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIHH24N65EF-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHH24N65EF-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: PowerPAK® 8x8L
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 14A
Widerstand im Leitungszustand: 158mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 202W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 117nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 55A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.