Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 11A; Idm: 60A; 88W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIHL530STRR-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHL530STRR-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK;TO263
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 11A
Widerstand im Leitungszustand: 0,22Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 88W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 28nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±10V
Drainstrom im Impuls: 60A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.