Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 3,2A; Idm: 10A; 62,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SIHU6N80AE-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHU6N80AE-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: IPAK;TO251
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 3,2A
Widerstand im Leitungszustand: 0,95Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 62,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 22,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 10A
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,59*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,66*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,531*
€ 2,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.