Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 40V; 131A; Idm: 200A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIJA52ADP-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIJA52ADP-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 131A
Widerstand im Leitungszustand: 2,3mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 48W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 0,1µC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Drainstrom im Impuls: 200A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.011,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,67066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.101,89*
€ 2.501,2491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.078,34*
€ 2.473,2246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.031,24*
€ 2.417,1756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.015,52*
€ 2.398,4688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.011,98*
€ 2.394,2562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.