Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 40V; 109A; Idm: 150A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIJA58ADP-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIJA58ADP-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 109A
Widerstand im Leitungszustand: 3,95mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 56,8W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 61nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Drainstrom im Impuls: 150A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.434,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,47804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.599,21*
€ 1.903,0599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.581,03*
€ 1.881,4257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.515,24*
€ 1.803,1356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.474,11*
€ 1.754,1909
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.434,12*
€ 1.706,6028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.