Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 80V; 302A; Idm: 500A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIJH5800E-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIJH5800E-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: PowerPAK® 8x8L
Drain-Source Spannung: 80V
Drainstrom: 302A
Widerstand im Leitungszustand: 1,58mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 333W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 155nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 500A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.605,22*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 4,30261* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.841,34*
€ 10.521,1946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.781,12*
€ 10.449,5328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.637,72*
€ 10.278,8868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.605,22*
€ 10.240,2118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.