Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Größe: 12; PVC; grau; -20÷70°C; SILVYN® EL; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzrohr; Größe: 12; PVC; grau; -20÷70°C; SILVYN® EL; Rolle
Schutzrohr; Größe: 12; PVC; grau; -20÷70°C; SILVYN® EL; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-SILVYN-EL-12
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61747370
EAN/GTIN:
     4044773375084
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: LAPP
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -20...70°C
Material: PVC
Außendurchmesser: 16,6mm
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Eigenschaften des Kabelzubehörs: elastisch
Herstellerserie: SILVYN® EL
Biegeradius: 25mm
Packungsinhalt: 30m
Rohrgröße: 12
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,2103*
€ 88,2003*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,7557*
€ 88,3059*
Frei Haus
ab € 74,6304*
€ 90,9102*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 68,82*
€ 99,0402*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,627*
€ 102,807*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,0402*
€ 117,85784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,0601*
€ 113,12152
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 86,8401*
€ 103,33972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,78*
€ 93,7482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,41*
€ 90,9279
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 76,0701*
€ 90,52342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,82*
€ 81,8958
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,294* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.