Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-EL-12,0X16,5-SGY 30M EL 12x16,6 SGY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SILVYN-EL-12,0X16,5-SGY 30M EL 12x16,6 SGY
SILVYN-EL-12,0X16,5-SGY 30M EL 12x16,6 SGY
Artikel-Nr.:
     6012-25914860
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61747370
EAN/GTIN:
     4044773375084
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-EL-12,0X16,5-SGY 30M EL 12x16,6 SGY

Maschinenbau, Fahrzeugbau, Automatenbau, Exporteure, Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite, Biegsam, Druckfest, In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System, Integrierte Hart PVC Spirale, Weich-PVC Mantel, UL FILENUMBER E308201, Flexibel, Glatte Innenwand, Formstabil
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
16,6 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..70 °C
Biegeradius, statisch:
25 mm
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,1803*
€ 88,2603*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,7557*
€ 88,3659*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 76,4502*
€ 92,8701*
€ 5,90*
ab € 68,2602*
€ 98,9901*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,0971*
€ 103,167*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,8701*
€ 110,51542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,3201*
€ 107,48092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,0501*
€ 103,58962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,1802*
€ 101,36444
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,4502*
€ 90,97574
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,54834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.