Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Messing; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Messing; -40÷125°C
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Messing; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SILVYN-US-PG11
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502673
EAN/GTIN:
     4044777311118
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -40...125°C
Dichtheitsklasse: IP65
Material: Messing
Beschichtungsmaterial: Nickel
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: gerade Endverbinder
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Ummantelungen
Anschlüsse: Buchse 17mm / PG11
Gewinde-Art: Außenring;PG
Herstellerserie: SILVYN® AS-P
Rohrgröße: 17
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 12,6806*
€ 14,7406*
50
Frei Haus
ab € 12,8364*
€ 14,8764*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,80*
€ 19,17*
50
€ 5,95*
ab € 19,66447*
€ 22,52447*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.