Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-US-PG-11-AS-P 55502673


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Messing; -40÷125°C
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Messing; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     6012C-87652730
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502673
EAN/GTIN:
     4044777311118
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-US-PG-11-AS-P 55502673

Schlauchverschraubung SILVYN® US PG 11 AS-P
Schlauchverschraubung
PG 11
Passend für Schutzschlauchgröße: 17
Halogenfrei
UV-beständig
IP 40, IP 65

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Anlagenbau
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
Platzsparend
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindegänge pro Zoll:
0,276
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 15,78*
€ 18,47*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 15,9364*
€ 18,6564*
1
€ 6,90*
ab € 11,91*
€ 20,58*
50
€ 5,95*
ab € 18,75236*
€ 21,97236*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 18,6564*
€ 22,20112
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,9364*
€ 18,96432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 932,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.