Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Evaluation; Komp: SIM8950E; Bluetooth 4.0; GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Evaluation; Komp: SIM8950E; Bluetooth 4.0; GPS
Entw.Kits: Evaluation; Komp: SIM8950E; Bluetooth 4.0; GPS
Artikel-Nr.:
     2805-SIM8950E-EVB-KIT
Hersteller:
     Simcom
Herst.-Nr.:
     SIM8950E-EVB-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: SIMCOM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;GPIO;WiFi;SD / microSD;ADC;MIPI
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth 4.0
Übertragung: GPRS;EDGE;HSDPA;HSPA+;UMTS;GSM;LTE-FDD;LTE-TDD
Entwicklungskit-Typ: Evaluation
Modul-Art: GPS
Standard: 5G
Komponenten: SIM8950E
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SIMCOM:
SIMCOM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,96*
€ 227,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.