Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 3,5A; Ch: 1; N-Channel; SMD; TDFN4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIP32409DNP-T1-GE4
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIP32409DNP-T1-GE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Schalter
SMD-Switch
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: TDFN4
Versorgungsspannung: 1,1...5,5V DC
Widerstand im Leitungszustand: 44mΩ
Ausgangsstrom: 3,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: N-Channel
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, mosfet vishay, smd schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,169*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,259*
€ 0,805*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,653*
€ 0,77707
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.