Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 60V; 60A; Idm: 150A; 57W


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIR186DP-T1-RE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIR186DP-T1-RE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: PowerPAK® SO8
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 60A
Widerstand im Leitungszustand: 7,8mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 57W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 37nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 150A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.973,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,65782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.127,81*
€ 2.532,0939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.107,56*
€ 2.507,9964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.040,54*
€ 2.428,2426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.002,98*
€ 2.383,5462
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.973,46*
€ 2.348,4174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.