Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 30V; 50A; Idm: 70A; 69W


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIR464DP-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIR464DP-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: PowerPAK® SO8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 50A
Widerstand im Leitungszustand: 3,8mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 69W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 95nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 70A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.485,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,82848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.589,72*
€ 3.081,7668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.573,10*
€ 3.061,989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.521,71*
€ 3.000,8349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.495,13*
€ 2.969,2047
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.485,44*
€ 2.957,6736
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.