Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 200V; 14,2A; Idm: 30A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIR618DP-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIR618DP-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: PowerPAK® SO8
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 14,2A
Widerstand im Leitungszustand: 99mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 48W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 21,5nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 30A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.856,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,61885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.007,84*
€ 2.389,3296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.988,10*
€ 2.365,839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.921,80*
€ 2.286,942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.884,03*
€ 2.241,9957
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.856,55*
€ 2.209,2945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.