Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 40V; 100A; Idm: 400A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SIR638ADP-T1-RE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIR638ADP-T1-RE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: PowerPAK® SO8
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 100A
Widerstand im Leitungszustand: 1,16mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 104W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 165nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Drainstrom im Impuls: 400A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7482
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,824*
€ 2,20*
Lager 2805
600
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,14*
€ 5,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,028* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 3.396,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SIR640ADP-T1-GE3
ab € 0,702*
Ähnlich
Vishay
SIRA50DP-T1-RE3
ab € 0,803*
Ähnlich
Vishay
SIDR402DP-T1-GE3
ab € 1,12*
Ähnlich
Vishay
SIDR638DP-T1-GE3
ab € 1,09*
Ähnlich
Vishay
SIR638DP-T1-GE3
ab € 0,828*
Ähnlich
Vishay
SIDR638DP-T1-RE3
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.