Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 20V; 50A; Idm: 80A; 69W


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIR800DP-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIR800DP-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: PowerPAK® SO8
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 50A
Widerstand im Leitungszustand: 3,4mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 69W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 133nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 80A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.210,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,07025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.398,49*
€ 4.044,2031
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.373,83*
€ 4.014,8577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.268,20*
€ 3.889,158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.216,15*
€ 3.827,2185
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.210,75*
€ 3.820,7925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.