Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 100V; 60A; Idm: 100A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIR804DP-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIR804DP-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: PowerPAK® SO8
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 60A
Widerstand im Leitungszustand: 10,3mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 104W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 76nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 100A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.160,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,38679* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.365,66*
€ 5.195,1354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.337,64*
€ 5.161,7916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.224,57*
€ 5.027,2383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.172,67*
€ 4.965,4773
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.160,37*
€ 4.950,8403
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.