Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 30V; 40A; Idm: 70A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIR820DP-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIR820DP-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: PowerPAK® SO8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 40A
Widerstand im Leitungszustand: 6mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 27,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 75nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 70A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.627,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,87599* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.860,80*
€ 3.404,352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.824,08*
€ 3.360,6552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.711,94*
€ 3.227,2086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.654,73*
€ 3.159,1287
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.627,97*
€ 3.127,2843
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.