Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 100V; 60A; Idm: 200A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIR846ADP-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIR846ADP-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: PowerPAK® SO8
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 60A
Widerstand im Leitungszustand: 9,5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 83W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 66nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 200A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.460,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,15349* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.726,48*
€ 4.434,5112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.681,63*
€ 4.381,1397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.554,07*
€ 4.229,3433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.493,98*
€ 4.157,8362
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.460,47*
€ 4.117,9593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.