Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 100V; 60A; Idm: 100A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIR846DP-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIR846DP-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: PowerPAK® SO8
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 60A
Widerstand im Leitungszustand: 8,5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 104W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 72nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 100A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.060,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,35355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.278,84*
€ 5.091,8196
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.238,76*
€ 5.044,1244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.129,02*
€ 4.913,5338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.079,40*
€ 4.854,486
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.060,65*
€ 4.832,1735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.