Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 25V; 50A; Idm: 70A; 69W


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIR862DP-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIR862DP-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: PowerPAK® SO8
Drain-Source Spannung: 25V
Drainstrom: 50A
Widerstand im Leitungszustand: 3,5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 69W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 90nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 70A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.344,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,78142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.434,89*
€ 2.897,5191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.411,34*
€ 2.869,4946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.364,24*
€ 2.813,4456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.348,52*
€ 2.794,7388
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.344,26*
€ 2.789,6694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.