Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 60V; 16A; Idm: 40A; 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIS106DN-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIS106DN-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: PowerPAK® 1212-8
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 16A
Widerstand im Leitungszustand: 22,5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 15W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 13,5nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 40A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.