Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; TrenchFET®; unipolar; 30V; 17/30A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIZ346DT-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIZ346DT-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 17/30A
Widerstand im Leitungszustand: 15,3/37mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 16/16,7W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 10/20nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 25...100A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.031,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,34374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.155,30*
€ 1.374,807
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.138,08*
€ 1.354,3152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.097,64*
€ 1.306,1916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.069,41*
€ 1.272,5979
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.031,22*
€ 1.227,1518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.