Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2 + Schottky; TrenchFET®; unipolar; 30V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIZF906ADT-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIZF906ADT-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 60A
Widerstand im Leitungszustand: 5,3/1,58mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET x2 + Schottky
Verlustleistung: 38/83W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 49/200nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Drainstrom im Impuls: 80...100A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.537,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,8458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.694,60*
€ 3.206,574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.668,26*
€ 3.175,2294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.587,05*
€ 3.078,5895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.545,17*
€ 3.028,7523
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.537,40*
€ 3.019,506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.