Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 4,3"; 480x272; 32kBRAM,192kBFLASH; uC: DIABLO16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK-GEN4-43DCT-SA
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     SK-GEN4-43DCT-SB-AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: FFC/FPC
Betriebstemperatur: -10...60°C
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Versorgungsspannung: 4...5,5V DC
Setinhalt: GEN4-IB;Flachleitung mit 5pin Adapter;adapter Arduino Shield II;4D-UPA;USD-4GB-I;30pin FFC Kabel
Schnittstelle: serial;I2C x3;SPI x3;GPIO
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x30
Anwendung: Arduino
Flash Speicherorganisation: 6x32kB
Display-Auflösung: 480x272
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 95,04x53,86mm
Bildschirmdiagonale: 4,3"
Abmessungen: 127,6x69,3x8,1mm
Kontrast: 500:1
Display-Eigenschaften: microSD-Kartenleser;Quadratur Eingang;PWM-Ausgang;Impulsaussgang
Mikrocontroller: DIABLO16
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: kapazitativ
Speicher: 192kB FLASH;32kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.