Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: AC; 3-phasen; 0,06kW; 230/400VAC; 1400Umdr./Min; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: AC; 3-phasen; 0,06kW; 230/400VAC; 1400Umdr./Min; IP54
Motor: AC; 3-phasen; 0,06kW; 230/400VAC; 1400Umdr./Min; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-SKH56-4A2
Hersteller:
     BESEL
Herst.-Nr.:
     SKH56-4A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
ac-motor
Hersteller: BESEL
Farbe: RAL5010
Montage: Flansch
Betriebstemperatur: -30...60°C
Leistung: 60W
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230/400V AC
Isolationsklasse: F
Motoren-Typ: AC
Motoren-Art: 3-phasen
Nominaldrehung des Motors: 1400Umdr./Min
Motoreneigenschaften: Dauerbetrieb S1
Achsenhub: 56
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Anzahl der Pole: 4
Wirkungsgradklasse: IE1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BESEL:
BESEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.