Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 30W; UEing: 9÷36V; UAusg: 12VDC; IAusg: 0÷2,5A; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     2805-SKM30F-12N
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SKM30F-12N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
mean well dc dc wandler
Hersteller: MEAN WELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...90°C
Gehäuse: DIP;2"x1"
Leistung: 30W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 50,8x25,4x11,2mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0...2,5A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 9...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 87%
Frequenzwechsel: 380kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP;Überladung OLP
Herstellerserie: SKM30-N
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,34*
€ 36,92*
7 Tage
43
€ 6,99*
ab € 50,64*
€ 67,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.