Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); D; 3,6V; 19000mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); D; 3,6V; 19000mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium (TLC); D; 3,6V; 19000mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-SL-2780/FL
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-2780/FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 4mA
Ausgänge: Leitungen
Strom im max. Impuls: 280mA
Äußere Abmessungen: Ø32,9x61,5mm
Maximalstrom: 340mA
Größe der Zelle: R20;D
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 19Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.