Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 2/3AA,2/3R6; 3,6V; 1500mAh; Ø14,7x33,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 2/3AA,2/3R6; 3,6V; 1500mAh; Ø14,7x33,5mm
Batterie: Lithium (TLC); 2/3AA,2/3R6; 3,6V; 1500mAh; Ø14,7x33,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-SL-761T
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-761/T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie 2/3 AA
Industriezelle 2/3 AA
Spezialzelle 2/3 AA
Batterie Sonderbaugröße
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 1,3mA
Ausgänge: Lötplättchen
Strom im max. Impuls: 150mA
Äußere Abmessungen: Ø14,7x33,5mm
Maximalstrom: 75mA
Größe der Zelle: 2/3AA;2/3R6
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 1,5Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 11,00*
ab € 3,91*
€ 5,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,76*
€ 4,00*
ab € 7,48*
€ 11,43*
9 Tage
20
€ 5,50*
ab € 8,16*
€ 11,83*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,58*
€ 23,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.