Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran Batteries SL 761 T Spezial-Batterie 2/3 AA U-Lötfahne Lithium 3.6V 1500 mAh 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V386121
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL761T
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie 2/3 AA
Industriezelle 2/3 AA
Spezialzelle 2/3 AA
Batterie Sonderbaugröße
Tadiran Lithium-Batterie auf Lithium-Thionyl-Chlorid (Li-SOCl2) Technologie.
Zuverlässig und minimale Selbstenladung für lange Laufzeiten. Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +85 °C. Typische Einsatzgebiete sind Back-Up Systeme, Echtzeituhren, Messgeräten, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen, Notfall-Sender, elektronische Mautsysteme etc.
Features:
Minimale Selbstentladung
Lagerfähigkeit 10 Jahre
Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Gewicht:
12 g
Durchmesser:
15 mm
Spezialakku-Besonderheiten:
U-Lötfahne
Größe:
2/3 AA
Typ:
SL 761 T
Batterie-, Akku- Gruppe:
Spezialgröße Batterien
Technologie:
Lithium
Spannung:
3.6 V
Kapazität:
1500 mAh
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, tadiran lithium batterie 2/3 aa 3,6v, batterie 2/3 aa, batterie 2/3 aa 3,6v, Tadiran Batteries, SL 761 T, Spezialbatterien, Spezial-Batterien
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 11,00*
ab € 3,92*
€ 5,80*
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 6,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,50*
€ 11,51*
9 Tage
20
€ 5,50*
ab € 8,16*
€ 11,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.