Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: AC; 2-phasen,bipolar,Schrittmotor; 100VAC; 1,8° Schritt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SM2861-5221
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SM2861-5221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
Hersteller: SANYO DENKI
Gehäuseabmessungen: 86x86x66mm
Nennstrom: 6A
Versorgungsspannung: 100V AC
Motoren-Typ: AC
Motoren-Art: 2-phasen;bipolar;Schrittmotor
Nennmoment: 3,3Nm
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SANYO DENK:
SANYO DENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.