Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 50Ω; 0,3m; SMA männlich,SMA weiblich; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMA-18-0.3
Hersteller:
     ONTECK
Herst.-Nr.:
     SMA-18-0.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
kabel sma 30 cm
kabel sma
Hersteller: ONTECK
Wellenwiderstand: 50Ω
Steckverbinder-Variante: gerade;gewinkelt
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: RG174
Kabellänge: 0,3m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: SMA männlich;SMA weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.