Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 111V; 3,7A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 111V; 3,7A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 111V; 3,7A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ100A
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ100A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 100V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 3,7A
Durchbruchspannung: 111V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0706*
€ 0,3337*
1 Tag
7190
5
€ 14,99*
ab € 0,239*
€ 0,565*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3337*
€ 0,3971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2624*
€ 0,31226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1796*
€ 0,21372
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
SMBJ90A
ab € 0,105*
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ100A
ab € 0,0784*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.