Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 9,36V; 44,2A; Unidirektional; ±5%; DO214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 9,36V; 44,2A; Unidirektional; ±5%; DO214AA
Diode: TVS; 600W; 9,36V; 44,2A; Unidirektional; ±5%; DO214AA
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ8.0A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ8.0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 8V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 44,2A
Durchbruchspannung: 9,36V
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,26*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,0816*
€ 0,3716*
25
€ 5,95*
ab € 0,2411*
€ 0,484*
1 Tag
943
5
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,591*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3716*
€ 0,4422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2702*
€ 0,3215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1332*
€ 0,1585
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1313*
€ 0,1562
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1153*
€ 0,1372
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1011*
€ 0,1203
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,1148* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
SMBJ8.0A
ab € 0,0796*
Ähnlich
Vishay
SMBJ8.0A-E3/52
ab € 0,0931*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.