Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 199V; 5,5A; Unidirektional; ±5%; DO214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ170A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ170A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 170V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 5,5A
Durchbruchspannung: 199V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,53*
5
€ 5,95*
ab € 0,3817*
€ 0,7545*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 1,016*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.