Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: PPS metallisiert; SMR; 47nF; 7,2x3,5x8mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: PPS metallisiert; SMR; 47nF; 7,2x3,5x8mm; THT; ±5%
Kondensator: PPS metallisiert; SMR; 47nF; 7,2x3,5x8mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-SMR5473J100J02
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMR5473J100J02L16.5CBULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x3,5x8mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: PPS metallisiert
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 15V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/150/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Leitungslänge: 16,5mm
Herstellerserie: SMR
Alias: F211JJ473J100ALG5C
Art des Materials: selbstlöschend
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, filmkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,42*
1 Tag
2205
10
€ 14,99*
ab € 0,303*
€ 0,884*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,319*
€ 1,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,937*
€ 1,11503
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,837*
€ 0,99603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.