Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,23A; 0,5W; SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,23A; 0,5W; SOT323
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,23A; 0,5W; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-SN7002WH6327XTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SN7002WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,23A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Technologie: SIPMOS™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0713*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0661*
€ 0,5073*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5073*
€ 0,60369
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2847*
€ 0,33879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1407*
€ 0,16743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.