Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; SOT23-5; 4,5÷5,5VDC; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; SOT23-5; 4,5÷5,5VDC; 10uA
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; SOT23-5; 4,5÷5,5VDC; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHCT1G04DBVT
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHCT1G04DBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: TTL;CMOS
Familie: AHCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.