Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: analoger Schalter; Demultiplexer,Multiplexer,SPDT; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74AUC2G53DCTR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUC2G53DCTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AUC
74AUC Logic
74AUC Logik
Ruhestrom: 10µA
Anzahl Eingänge: 5
Verpackungs-Art: Band;Spule
Anzahl Kanäle: 1
Montage: SMD
Familie: AUC
Integrierten Schaltkreises-Art: Demultiplexer;Multiplexer;SPDT
Gehäuse: SSOP8
Betriebstemperatur: -40...85°C
Anzahl Ausgänge: 3
Technologie: CMOS
Versorgungsspannung: 0,8...2,7V DC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Integrierten Schaltkreises-Typ: analoger Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.